Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 10/16

Artiklové číslo: 342215 10/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 10/16
Rozsah upínání 1 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 42,8 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 77 mm
Unášecí kužel B 16
Největší ⌀ kužele sklíčidla 15,733 mm
Vhodný klíč s ozubením S2
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 342215 10/16
EAN / GTIN 4019208018065
Číslo výrobce 72687
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Čelisti jsou kalené.
Pro pravý i levý chod.
S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č.  342300342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, příklepových vrtaček a stojanových vrtaček.