{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 16/16 | |
| Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
| Vnější ⌀ | 50 mm | |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 86,5 mm | |
| Unášecí kužel | B 16 | |
| Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
| Vhodný klíč s ozubením | S3 | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
| Katalogové číslo | 342215 16/16 | |
| EAN / GTIN | 4019208062747 | |
| Číslo výrobce | 227152 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |