{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upínání | 0,3 mm - 7,4 mm | |
| Vnější ⌀ | 32 mm | |
| Délka vrtací hlavy otevřená | 59 mm | |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 66 mm | |
| Upnutí | 3/8-24 palec | |
| Hmotnost | 0,218 kg | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
| Katalogové číslo | 341760 7,4-3/8 | |
| EAN / GTIN | 8436004856657 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |