Samoupínací vrtací sklíčidlo, Typ: 7,4-10

Artiklové číslo: 341760 7,4-10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,3 mm - 7,4 mm
Vnější ⌀ 32 mm
Délka vrtací hlavy otevřená 59 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 66 mm
Upnutí B10 palec
Hmotnost 0,218 kg
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341760 7,4-10
EAN / GTIN 8436004857098
Výrobce/odpovědná osoba Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Popis

Provedení:

  • Samoupínací vrtací sklíčidlo bez klíče s vysokými upínacími silami.
  • Velmi ergonomické, snadno použitelné.
  • Optimální pro zdravotnické odvětví díky odolnosti v autoklávu.
  • Vyrobeno z vysoce korozivzdorné oceli.
  • Nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti prostřednictvím certifikace podle ISO 13485.
  • Průchozí otvor umožňuje bezpečné použití vrtáků, výstružníků, čepů a dalších nástrojů.

Použití:

K použití v chemickém, potravinářském a nápojovém průmyslu, lékařství, letectví.