Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo Spiro, Typ: 100/16

Artiklové číslo: 341010 100/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 100/16
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 43 mm
Délka vrtací hlavy otevřená 80 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 91,5 mm
Unášecí kužel B 16
Největší ⌀ kužele sklíčidla 15,733 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341010 100/16
EAN / GTIN 4019208196534
Číslo výrobce 871009
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné tříčelisťové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvěrné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300342850 nebo přímo do vřetena stroje.

Norma:

DIN 238