{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 100/12 | |
| Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | |
| Vnější ⌀ | 43 mm | |
| Délka vrtací hlavy otevřená | 80 mm | |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 91,5 mm | |
| Unášecí kužel | B 12 | |
| Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,056 mm | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
| Katalogové číslo | 341010 100/12 | |
| EAN / GTIN | 4019208009407 | |
| Číslo výrobce | 871008 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |