MTSRH 091H23-2-N Čelní frézy s chladicími otvory pro šroubovicové závitové destičky

Artiklové číslo: 3409895
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3409895
EAN / GTIN 7291075486063
Číslo výrobce 3409895
L-číslo L24090 322

Popis

Popis:

  • Frézování závitů držáku nástroje
  • Průměr, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Chladicí průchodka (CSP)
  • Průměr břitu (DC): 0,91″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Délka použití (LU): 2″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 0.91″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.063″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Typ stopky Weldon
  • Typ závitu (TTP_DF2): INT
  • Použitelná délka (LU): 2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny