MTF D063-4-22-30 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3346932
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3346932
EAN / GTIN 7291075377316
Číslo výrobce 3346932
L-číslo L24090 142

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny