NQCH12-PCLXR-09XS-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT s kloubovým upínáním pro oboustranné, kosočtvercové 80° destičky LOGIQ 4 TURN, pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3397177
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série LOGIQ4TURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3397177
EAN / GTIN 7291075479980
Číslo výrobce 3397177
L-číslo L23990 1810

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 12.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 0904
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny