CXMG 090404-F3P IC8150 Oboustranné pozitivní 80° břitové destičky pro dokončovací obrábění legované oceli

Artiklové číslo: 3337262
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3337262
EAN / GTIN 7291075390728
Číslo výrobce 3337262
L-číslo L23950 3234

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 10,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,66 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 10.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.66 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny