Vložka na vrtáky, Zástrčný ⌀ d / vnitřní kužel (mm / MK): 34MK2

Artiklové číslo: 336820 34MK2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zástrčný ⌀ d / vnitřní kužel (mm / MK) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ zastrčení d 34 mm
Velikost vnitřního kuželu 2
Celková délka L 91 mm
Délka od sklíčidla 26 mm
Délka od vřetena stroje 108,5 mm
Druh produktu Rychlovýmenný upínac

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 336820 34MK2
EAN / GTIN 4045197310507
Číslo výrobce 3110600
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Použití:

Pro nástroje s kuželem morse a vyrážečem např. spirálový vrták, záhlubník atd.
U nástrojů s válcovou stopkou se musí používat kuželová upínací pouzdra č. 345000.

Vhodné pro:

Rychlovýměnné sklíčidlo č. 336800.