Rychlovýměnný upínač, ⌀ otvoru D1 / upínací stopka (mm / MK): 26MK2

Artiklové číslo: 336800 26MK2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ otvoru D1 / upínací stopka (mm / MK) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 26 mm
Upínací stopka MK2
Vnější ⌀ sklíčidla D 48 mm
Celková délka 150 mm
Délka od vřetena stroje 75,5 mm
Druh produktu Rychlovýmenný upínac

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 336800 26MK2
EAN / GTIN 4045197310446
Číslo výrobce 3100200
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Pokud je kroužek posunut směrem dolů, zapadnou ocelové kuličky do vložky nástroje.

Použití:

Pro rychlou výměnu následných nástrojů.

Zvláštní příslušenství:

Vložky na vrtáky č. 336820.