{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stopka závitníku ⌀ | 14 mm | |
| Rozsah závitníku | M14 − M33 | |
| Vnější ⌀ D | 72 mm | |
| ⌀ stopky d | 48 mm | |
| Délka připojení L | 55,5 mm | |
| Délka vyložení H | 45 mm | |
| Stopka 4hran | 11 mm | |
| Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
| Katalogové číslo | 335640 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197336026 | |
| Číslo výrobce | 335640 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |