• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou, M14 − M33, Stopka závitníku ⌀: 12mm

Artiklové číslo: 335640 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka závitníku ⌀ 12 mm
Rozsah závitníku M14 − M33
Vnější ⌀ D 72 mm
⌀ stopky d 48 mm
Délka připojení L 55,5 mm
Délka vyložení H 45 mm
Stopka 4hran 9 mm
Druh produktu Vložka pro rychlou výměnu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335640 12
EAN / GTIN 4045197336019
Číslo výrobce 335640 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné vložky s bezpečnostní kluznou spojkou.

Použití:

Pro slepé otvory.

Poznámka:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (Rm 600 − 800 N/mm2) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.