MTE D0.67-1-W0.75-14 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3346926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3346926
EAN / GTIN 7291075377422
Číslo výrobce 3346926
L-číslo L24090 319

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,67″, Celková délka (OAL) 3,35″, použitelná délka (LU) 1,18″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.512″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.67″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 3.35″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.18″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny