MT LNHU 4006 E6.00ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnějších závitů ISO

Artiklové číslo: 3323536
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3323536
EAN / GTIN 7291075375770
Číslo výrobce 3323536
L-číslo L24290 103

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 40 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 6,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 20,8 mm, rozteč závitů (TP) 6 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 40 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 6.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 20.8 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 6 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny