MT LNHU 3005 14W IC908 Vnitřní a vnější plnoprofilové závitové frézovací destičky Whitworth (BSW, BSF, BSP) pro šroubení a potrubní spoje

Artiklové číslo: 3323450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3323450
EAN / GTIN 7291075376401
Číslo výrobce 3323450
L-číslo L24290 322

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 1 814 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSP(G)
  • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny