MT LNHU 2104 I24UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro americké závity (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Artiklové číslo: 3320107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3320107
EAN / GTIN 7291075374995
Číslo výrobce 3320107
L-číslo L24290 139

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka řezné destičky (INSL) 21 mm, tloušťka řezné destičky (S1) 4,8 mm, šířka řezné destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,058 mm, závity na palec (TPI) 24 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.058 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku