Válcové kuželové pouzdro s vnitřním kuželem, MK/vnější ⌀ B: 3/35

Artiklové číslo: 327492 3/35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK/vnější ⌀ B Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

A 44 mm
Délka C 32 mm
Celková délka L 40 mm
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327492 3/35
EAN / GTIN 4067263558439
Číslo výrobce 327492 3/35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Broušené kuželová pouzdra pro přizpůsobení dříku Morse kuželu válcovému napětí v soustružnickém sklíčidle nebo kleštinovém upínači. Nákružek zabraňuje axiálnímu posunu v upínacím pouzdru.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455; 327465 a Röhm CoAE.

Poznámka:

Při použití v soustružnickém sklíčidle se doporučuje vysoustružení/vybroušení upínacích čelistí.