Čelní unašeč s Morse kuželem / válcový, Typ: 3

Artiklové číslo: 327465 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ tělesa 75 mm
Délka C 148 mm
Hmotnost 2,6 kg
Provedení Morse kužel
Největší ⌀ hrotu 60° A 67 mm
Druh produktu Čelní unašeč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327465 3
EAN / GTIN 4067263558125
Číslo výrobce 327465 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čelní unášeč s odpruženým středicím hrotem. Sevření středicího hrotu v rovině dosedací plochy unášecího kotouče zajišťuje stabilní upínací situaci bez vůle. Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice, bez středicího hrotu a unášecích kotoučů, vhodná pro pravý a levý chod. Plně mechanická konstrukce s pružinovou silou. Nedochází k úniku hydraulické kapaliny. V měkkých tvářecích čelistech je možné přímé napětí na hlavě zvýšeného lemu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštní příslušenství:

Unášecí kotouče č. 327470327486 a starší verze č. 327601327651, středicí hrot č. 327488, kuželová pouzdra č. 327492.