Stabilizátor vyvrtávací tyče 7×D mini, Typ: 20R

Artiklové číslo: 319467 20R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 7×D
  • Kmitání: tlumené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu pravý
⌀ upnutí D1 20 mm
⌀ stopky D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Délka vyložení L1 140 mm
Délka stopky Ls 60 mm
Celková délka L2 206 mm
Rádius R 2 mm
C 1 mm
Přesazení Z k ose 15 mm
Hloubka vnitřního soustružení do 7×D
Kmitání tlumené
Druh produktu stabilizátor vyvrtací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319467 20R
EAN / GTIN 4062406641887
Číslo výrobce 319467 20R
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní těleso z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Poznámka:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučujeme maximální délku vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče.
Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 10×D.