{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | pravý | |
| ⌀ upnutí D1 | 16 mm | |
| ⌀ stopky D2 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| Délka vyložení L1 | 112 mm | |
| Délka stopky Ls | 53 mm | |
| Celková délka L2 | 171 mm | |
| Rádius R | 2 mm | |
| C | 1 mm | |
| Přesazení Z k ose | 12,5 mm | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 7×D | |
| Kmitání | tlumené | |
| Druh produktu | stabilizátor vyvrtací tyče |
| Katalogové číslo | 319467 16R | |
| EAN / GTIN | 4062406641863 | |
| Číslo výrobce | 319467 16R | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |