{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky d1 | 40 mm | |
| Upínací ⌀ d2 | 16 mm | |
| ⌀ d4 | 44 mm | |
| l1 | 58 mm | |
| l2 | 5 mm | |
| Provedení | podélný otvor | |
| Druh produktu | Redukční pouzdro |
| Katalogové číslo | 319426 40/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197586803 | |
| Číslo výrobce | 319426 40/16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |