• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 30, Otvor d2(H7): 10mm

Artiklové číslo: 319275 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: E

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H7) 10 mm
Velikost VDI VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Závit M M14×1,5
Druh produktu Držák vyvrtávací tyče VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319275 10
EAN / GTIN 4045197782380
Číslo výrobce 319275 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
  • Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 a 12 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.

Poznámka:

Náhradní díly č. 319287319288 najdete v seznamu náhradních dílů.