Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 16, Otvor d2(H7): 12mm

Artiklové číslo: 319305 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: E

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H7) 12 mm
Velikost VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 16
Závit chladicího kanálu M5
Závit upínacích šroubů M8
Druh produktu Držák vyvrtávací tyče VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319305 12
EAN / GTIN 4062406745899
Číslo výrobce 319305 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kaleno HRC 58+/-2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • Provrtaná stopka VDI.
  • Se dvěma kulovými tryskami.

Výhoda:

  • Vhodné i pro delší vyvrtávací tyče.
  • Individuální nastavení délky vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.