{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | E | |
| Otvor d2(H7) | 10 mm | |
| Velikost VDI | VDI 16 | |
| d6 | 40 mm | |
| l6 | 44 mm | |
| l7 | 34 mm | |
| Barevný kód stopky VDI | VDI 16 | |
| Závit chladicího kanálu | M5 | |
| Závit upínacích šroubů | M6 | |
| Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |
| Katalogové číslo | 319305 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406745882 | |
| Číslo výrobce | 319305 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |