HM390 ETC D0.75-3MMT12-07 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou MULTI-MASTER, nesoucí trojúhelníkové destičky HM390 TCKT 0703

Artiklové číslo: 3107028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3107028
EAN / GTIN 7291075344554
Číslo výrobce 3107028
L-číslo L23980 2903

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,72″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 1,27″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.72″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.63″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Celková délka (OAL): 1.27″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny