MM S-A-L110-C12-T08-W Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3102603
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3102603
EAN / GTIN 7291075147735
Číslo výrobce 3102603
L-číslo L24070 113

Popis

Popis:

Upínací přípravky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 17 mm, průměr upínacího přípravku, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost závitu upínacího přípravku, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Délka telesa (LB) 17 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 31350 Otácky/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny