MM S-A-L070-C10-T06-W-H Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3104817
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104817
EAN / GTIN 7291075148343
Číslo výrobce 3104817
L-číslo L24070 123

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 18,9 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
  • Délka telesa (LB) 18.9 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny