MM S-D-L110-C12-T05-W-H 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3104449
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104449
EAN / GTIN 7291075253658
Číslo výrobce 3104449
L-číslo L24070 76

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 55,7 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upevňovacího závitu na straně obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
  • Délka telesa (LB) 55.7 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 60 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 38460 Otácky/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny