MM S-A-H025-ER32-T06 Stopky pro frézovací hlavy MULTI-MASTER z karbidu s ER připojením DIN 6499

Artiklové číslo: 3103638
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103638
EAN / GTIN 7291075192933
Číslo výrobce 3103638
L-číslo L24070 315

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 18 mm, velikost závitu zásuvky, strana obrobku (THSZWS) T06, funkční délka (LF) 35,1 mm, celková délka (OAL) 65 mm, velikost hřídele (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.25 mm
  • Délka telesa (LB) 18 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 25 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
  • Funkcní délka (LF) 35.1 mm
  • Celková délka (OAL) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny