MM S-A-L130-C16-T10-C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3103513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103513
EAN / GTIN 7291075148015
Číslo výrobce 3103513
L-číslo L24070 285

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 77,4 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T10, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Délka telesa (LB) 77.4 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 80 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 33510 Otácky/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny