MM S-D-L7.00-C.750-T08-C 89° kuželové stopky pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3103099
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103099
EAN / GTIN 7291075253436
Číslo výrobce 3103099
L-číslo L24070 413

Popis

Popis:

  • Upínací přípravky pro modulární frézovací hlavy
  • Délka těla (LB): 3,9″
  • Průměr přípravku, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Velikost závitu přípravku, strana obrobku (THSZWS): T08
  • Celková délka (OAL): 7″.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.48″
  • Délka telesa (LB): 3.9″
  • Maximální délka telesa (LBX): 4″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T08
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Maximální otácky (RPMX): 26200 Rev/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny