MM S-D-L6.50-C.750-T08 89° kuželové stopky pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3102478
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MULTI-MASTER

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3102478
EAN / GTIN 7291075253290
Číslo výrobce 3102478
L-číslo L24070 446

Popis

Popis:

  • Upínače pro modulární frézovací hlavy
  • Délka těla (LB): 2,77″
  • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T08
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.48″
  • Délka telesa (LB): 2.77″
  • Maximální délka telesa (LBX): 3.15″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T08
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″
  • Maximální otácky (RPMX): 22600 Rev/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny