Unášecí prstenec, široký, Vnitřní ⌀× tloušťka b1: 27X30mm

Artiklové číslo: 309930 27X30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀× tloušťka b1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2084

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní ⌀ 27 mm
Tloušťka b1 30 mm
Provedení široký
Norma DIN 2084
Vnější ⌀ 41 mm
Druh produktu Unášecí prstenec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309930 27X30
EAN / GTIN 4045197307354
Číslo výrobce 2084B/27X30
Výrobce/odpovědná osoba buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 Altbach, Deutschland, www.buna.net

Popis

Provedení:

Šířka 2,0 − 60 mm. Z cementační oceli, kalené. Vnější broušený ⌀, rovné plochy lapované. Přípustná odchylka rovnoběžnosti šířky je IT 3, vztaženo na otvor d1. Tolerance šířky kroužku ± 0,1 mm.