Unášecí prstenec, široký, Vnitřní ⌀× tloušťka b1: 22X5mm

Artiklové číslo: 309930 22X5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀× tloušťka b1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2084

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní ⌀ 22 mm
Tloušťka b1 5 mm
Provedení široký
Norma DIN 2084
Vnější ⌀ 34 mm
Druh produktu Unášecí prstenec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309930 22X5
EAN / GTIN 4045197307224
Číslo výrobce 2084B/22X5
Výrobce/odpovědná osoba buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Popis

Provedení:

Šířka 2,0 − 60 mm. Z cementační oceli, kalené. Vnější broušený ⌀, rovné plochy lapované. Přípustná odchylka rovnoběžnosti šířky je IT 3, vztaženo na otvor d1. Tolerance šířky kroužku ± 0,1 mm.