• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada upínacích čelistí 3dílná, Pro rozsah upínání: 0,5-13mm

Artiklové číslo: 309701 0,5-13
Nastavit cenu 3 ks (CZK 364,00 / 1 ks)
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro rozsah upnutí 0,5 mm - 13 mm
Počet čelistí 3
Druh produktu Upínací čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309701 0,5-13
EAN / GTIN 2050001763815
Číslo výrobce 89.213.03 DCT-13-A/B/C/D
Výrobce/odpovědná osoba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Popis

Vhodné pro:

Krátká vrtací hlavička 301490 0,5-13.