Krátká vrtací hlavička typ A, SK 40, Rozsah upínání: 0,3-8mm

Artiklové číslo: 301490 0,3-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,3 mm - 8 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 30 µm
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vnější ⌀ D 36 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425 SW4
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301490 0,3-8
EAN / GTIN 2050001689504
Číslo výrobce 11.296.40.08
Výrobce/odpovědná osoba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty