• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

ER kleština, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 9mm

Artiklové číslo: 309000 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 9 mm
Upnutí ER 32
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 470 E
Vnější ⌀ D 33 mm
Celková délka L 40 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309000 9
EAN / GTIN 4045197151544
Číslo výrobce 309000 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 – 9 mm, kromě  1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).
Upínací kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez utěsnění jsou dostupné i v palcových velikostech.