{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý upínací ⌀ d | 4 mm | |
| Upnutí | ER 32 | |
| Norma | ISO 15488-B | |
| Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
| Typ | 470 E | |
| Vnější ⌀ D | 33 mm | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Druh produktu | Upínací kleština |
| Katalogové číslo | 309000 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197151490 | |
| Číslo výrobce | 309000 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |