{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 8 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
| Vnější ⌀ D | 21 mm | |
| ⌀ D2 | 15 mm | |
| Prodloužení ⌀ D3 | 23 mm | |
| Délka L | 42 mm | |
| Závit M | M12 | |
| Maximální utahovací moment | 60 Nm | |
| Druh produktu | Redukce |
| Katalogové číslo | 301397 M12X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197767356 | |
| Číslo výrobce | 301397 M12X8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |