Šroubovací adaptér pro smršťování úzký, Závit M × upínací ⌀ D1: M12X6

Artiklové číslo: 301397 M12X6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × upínací ⌀ D1 Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 6 mm
Vnitřní chlazení ano
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Délka vyložení rozměr A 60 mm
Vnější ⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Prodloužení ⌀ D3 23 mm
Délka L 42 mm
Závit M M12
Maximální utahovací moment 60 Nm
Druh produktu Redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301397 M12X6
EAN / GTIN 4045197767349
Číslo výrobce 301397 M12X6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocel odolávající vysokým teplotám, integrované délkové nastavení nástrojů, velmi úzké provedení, pro HSS a TK.

Použití:

Flexibilní použití při nejvyšších nárocích na přesnost a kvalitu vyvážení, např. v kombinaci s prodlouženími.