{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit M | M10 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
| Vnější ⌀ D | 29 mm | |
| Otvor ⌀ D1 | 10,5 mm | |
| Lícovaný ⌀ Dp | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 18,5 mm | |
| Druh produktu | Redukce |
| Katalogové číslo | 301344 M10/M16 | |
| Číslo výrobce | 301344 M10/M16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |