Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Redukce pro frézy se závitem, Závit M / závit M1: M10/M12

Artiklové číslo: 301344 M10/M12

Vyberte variantu a množství

Závit M / závit M1 Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 35 mm
Vnější ⌀ D 21 mm
Otvor ⌀ D1 10,5 mm
Lícovaný ⌀ Dp 12,5 mm
⌀ D2 18,5 mm
Druh produktu Redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301344 M10/M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stopka provrtána pro přívod vnitřního chlazení.