• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Upínací trn pro frézovací hlavy tlumené vibrace, SK 50 A = 300, ⌀ trnu d1: 32mm

Artiklové číslo: 301144 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 32 mm
Upnutí SK 50 A = 300
Norma DIN 6357
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost ≤ 6 µm
Strategie obrábění HPC
Kmitání Tlumený
Délka vyložení rozměr A 300 mm
Vnější ⌀ D 80 mm
⌀ D2 78 mm
Délka frézovacího trnu L4 24 mm
L2 255 mm
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301144 32
EAN / GTIN 4045197723352
Číslo výrobce 301144 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.