Upínací šroub frézy provrtaný, DIN 6367, Pro ⌀ trnu: 16mm

Artiklové číslo: 309861 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trnu 16 mm
Norma DIN 6367
Závit M M8
Délka závitu 16 mm
⌀ hlavy 20 mm
Tloušťka hlavy 6 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Číslo výrobce 102.11.16
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Použití:

K upevnění nástrčných fréz.
Přívod chladicí kapaliny pomocí postranních otvorů.

Poznámka:

Kompatibilní
  • S rozhraním HSK, PSC.
  • Rozhraní SK a BT jen s upínačem typu ADB.