Držák Heavy-Duty-Plus, Výška stopky h: 25mm

Artiklové číslo: 274006 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Směr řezu: vlevo a vpravo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 25 mm
Délka odseku b 25 mm
Šířka stopky b3 37 mm
Celková délka Lcelk. 220 mm
Montážní šroub 279815 20
Montážní kolík s rovnými povrchy 279934 2
Lícovaný kolík 279936 2
Směr řezu vlevo a vpravo
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Číslo výrobce 274006 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro držák destiček č. 274079274090; 274124274134.