Držák destiček Heavy-Duty-Plus pro radiální zápich, pravý, Šířka zápichu w: 8mm

Artiklové číslo: 274124 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Systémový klíč ano
Celková délka L 242 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 120 mm
Možnost axiálního upichování ne
Šířka zápichu w 8 mm
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274124 8
EAN / GTIN 4062406384463
Číslo výrobce 274124 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák č. 273893273894; 319133 20/50.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 274006.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.