Vyměnitelné břity PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1,5/24mm

Artiklové číslo: 273939 1,5/24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek C
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
Velikost destiček ⌀ d 24 mm
Šířka zápichu w 1,5 mm
Rohový rádius R 0,1 mm
Řezný materiál IC908
Tolerance šířky zápichu w 0,02 mm
Hloubka zápichu tmax 5 mm
Tolerance rohový rádius R 0,05 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,11 mm/ot.
Počet výměn/řezání 5
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Série PENTACUT
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce PENTA 24N150C010 IC908
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273939 1,5/24
EAN / GTIN 7291075346831
Číslo výrobce 6004785

Popis

Provedení:

Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Střední až vysoké posuvy.

Použití:

Volba číslo jedna pro přesné zapichování. Je možné i upichování. Vhodné i pro přerušované řezy.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273924273925.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny