Nožový držák PENTACUT PCH 24-34, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 12/24mm

Artiklové číslo: 273924 12/24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PENTACUT
Velikost stopky 12 mm
Velikost destiček 25 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 6,5 mm
Délka hlavy L1 19,5 mm
Celková délka L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce PCHR 12-24
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273924 12/24
EAN / GTIN 7291075172010
Číslo výrobce 2301622

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937273939.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny